{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 40 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 800 mm | |
| Larghezza | 400 mm | |
| Possibilità di montaggio come pannello divisore | sì | |
| Per scaffalature a innesto con ripiani | sì | |
| Altezza scaffale | 800 mm | |
| Per scaffale di altezza | 800 mm | |
| Per profondità scaffale | 400 mm | |
| Adattamento ripiano | su 1 lato | |
| Montaggio a cura del cliente | si | |
| Tipo di prodotto | Spalla |
| Codice articolo | 990291 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406114404 | |
| Codice del produttore | 990291 800 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |