{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 180 kg | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 40 mm | |
| Altezza scaffale | 3.000 mm | |
| Profondità degli scaffali | 500 mm | |
| Dim. di montaggio elem. aggiuntivo altezza | 3.004 mm | |
| Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza | 1.031 mm | |
| Laghezza ripiano | 1.000 mm | |
| Profondità ripiano | 500 mm | |
| Ripiano larghezza dimensione libera | 950 mm | |
| Numero ripiani | 7 | |
| Numero di supporti scaffale | 2 | |
| Carico massimo campo con ripiani distanziati 600°mm | 1.375 kg - 5.500 kg | |
| Scaffalatura | Elemento aggiuntivo | |
| Montaggio a innesto | si | |
| Tipo di fissaggio ripiano | Spine coniche | |
| Montaggio a cura del cliente | si | |
| Tipo di prodotto | Scaffale con ripiani |
| Codice articolo | 990015 3000 | |
| EAN / GTIN | 4045197518316 | |
| Codice del produttore | 990015 3000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |