Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Supporto a rulli zincato, Per volume fusto: 200l

Codice art.: 981485 200

Seleziona la variante e la quantità

Per volume fusto (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 80 mm
Larghezza 320 mm
Profondità 490 mm
Per volume fusto 200 l
Materiale zincato
Tipo di prodotto Supporto a rulli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 981485 200
Codice del produttore 981485 200
Produttore/persona responsabile Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporti a rulli zincati, a innesto. Per la rotazione di fusti da 60 o 200 l. Per appoggio su portafusti n. art. 981480.