Armadio di sicurezza Q-Pegasus modello 90, Larghezza: 600mm

Codice art.: 981015 600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Regolazione dell’altezza con passo: 32
  • Gamma colori: corpo RAL 7016, frontalini RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Resistenza agli incendi: 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 32 mm
Gamma colori corpo RAL 7016, frontalini RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Resistenza agli incendi 90 min
Altezza 1.953 mm
Larghezza 599 mm
Profondità 615 mm
Altezza utile 1.647 mm
Larghezza utile 450 mm
Profondità utile 522 mm
Numero ripiani 3
Portata ripiano 75 kg
Numero inserti in lamiera forata 1
Numero vaschette di raccolta a terra 1
Volume vaschetta di raccolta a terra 22 l
Peso 315 kg
Tipo di prodotto Armadio di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 981015 600
EAN / GTIN 2050001709790
Codice del produttore 30074-XXX-30076+30112
Produttore/persona responsabile asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo dell’armadio in lamiera di acciaio con bloccaporta integrato (aprendo l’anta, la stessa rimane aperta), corpo interno con superficie chimicamente resistente.
  • Montaggio dei ripiani con passo da 32 mm.
  • Vascadi raccolta a terra (conforme alla direttiva StawaR).
  • Con scarico dell’aria (NW 75).
  • Incluso bloccaporta.
  • Chiusura con chiave a cilindro. Non compatibile con il sistema di chiusura Hoffmann.
  • Con 4 dispositivi di aggiustaggio per la compensazione di irregolarità del pavimento.

Con AGT (meccanismo porte ad accoppiamento asincrono), TSA (dispositivo automatico di chiusura delle porte) con segnale di allarme ottico e acustico di chiusura porte automatica.
A 1 sportelli

Uso:

Stoccaggio a norma di sostanze pericolose infiammabili nei posti di lavoro.

Norma:

DIN EN 14470-1, omologato (testato in camera di infiammabilità), resistente al fuoco per 90 minuti (in base al grado di protezione antincendio più elevato della TRGS 510, Allegato 1).

Fornitura:

Armadio con 3 ripiani, inserto in lamiera forata e vasca di raccolta a terra, rivestimento in plastica, zoccolo, 1 libretto di assistenza.

Verniciatura:

Corpo dell’armadio in grigio antracite RAL 7016, sportelli in blu elettrico RAL 5005.

Nota:

A intervalli regolari (annualmente), gli armadi di sicurezza devono essere sottoposti a manutenzione da parte di una persona incaricata e ne deve essere verificata la funzionalità.

Download & documenti

Prodotti correlati