{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 0,9 mm | |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg | |
| Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
| Angolo di apertura sportello | 225 grado | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 1.000 mm | |
| Larghezza | 1.000 mm | |
| Profondità | 500 mm | |
| Altezza utile | 860 mm | |
| Numero vaschette di raccolta | 2 | |
| Frontalini armadio | Porte battenti in lamiera con fessure di aerazione | |
| Peso | 72 kg | |
| Tipo di prodotto | Armadio per sostanze pericolose |
| Codice articolo | 980091 1000/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406112493 | |
| Codice del produttore | 980091 1000/2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |