Lavagna di presentazione con pin per installazione mobile con ruote, con rivestimento in feltro

Codice art.: 974521 1
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 1.980 mm
Larghezza 1.200 mm
Base di appoggio profondità 610 mm
Lavagna altezza 1.500 mm
Lavagna larghezza 1.200 mm
Regolabili in altezza no
Numero di ruote 4
Piano di appoggio no
Con set di pennarelli no
Materiale superficie Bacheca in feltro grigio
Lavagna scrivibile no
Lavagna magnetica no
Peso 9,3 kg
Tipo di prodotto Lavagna di presentazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974521 1
EAN / GTIN 4013695033174
Produttore/persona responsabile Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Descrizione

Esecuzione:

Lavagna per gruppi di discussione per tutti i tipi di uffici e aule. Per un uso mobile e una praticità elevata. Lavagna monopezzo con struttura in alluminio verniciata bianca, superficie in feltro grigio. Stabilità grazie alle basi di appoggio ad angolo. Possibilità di disposizione di molteplici pannelli all'interno del gruppo di discussione. 4 ruote bloccabili incluse nella fornitura.