Lampada da tavolo a LED, Modello: 1

Codice art.: 974272 1
Sconto
CHF 191.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 20
Zona ATEX Nessuna
Con protezione Ex no
Potenza assorbita 4 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine LED
Lampadine sostituibili si
Numero di LED 12
Luce colorata bianco neutro
Temperatura cromatica 4.000 K
Illuminazione regolabile Regolazione continua
Larghezza struttura portante 230 mm
Base di appoggio profondità 141 mm
Altezza complessiva 670 mm
Tipo di fissaggio Base
Sporgenza braccio di supporto 588 mm
Ingresso per tipo di connettore F
Interruttore On/Off si
Tipo di prodotto Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974272 1
EAN / GTIN 4013330127282
Produttore/persona responsabile Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da tavolo a LED a basso consumo energetico con asta in alluminio anodizzato e testa della lampada in plastica di colore grigio ombra. Regolabile in continuo tramite il pulsante di comando nella testa della lampada. Con robusta base in alluminio. Con trasformatore di corrente elettronico, collegabile tramite alimentatore di corrente CEE (spina tedesca, tipo F) o USB-A.
Temperatura cromatica bianco neutro di 4.000 K.
La lampada contiene lampadine a LED incorporate.
La fonte di luce può essere sostituita dal produttore. Il dispositivo può essere sostituito dall’utilizzatore.
Durata: > 50000 ore.
Valori di collegamento: 5 V (USB-A), 100 – 240 V CA (alimentatore di corrente CEE).

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.