• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Tavolo da ufficio con altezza a regolazione elettrica bianco, Larghezza: 1200mm

Codice art.: 974030 1200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 19

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore inserti 19 mm
Campo di regolazione dell’altezza 740 mm - 1.230 mm
Larghezza 1.200 mm
Profondità 800 mm
Spessore piano di lavoro 19 mm
Portata massima 70 kg
Esecuzione regolazione elettrica dell’altezza
Peso 40 kg
Tipo di prodotto Tavolo da ufficio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974030 1200
EAN / GTIN 4044917437234
Codice del produttore 3595
Produttore/persona responsabile Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 BIELEFELD, Deutschland, www.kerkmann-bueromoebel.de

Descrizione

Esecuzione:

Tavolo da ufficio con regolazione elettrica dell’altezza tramite elemento di comando. Struttura di base con robusto telaio base a T su piedi di appoggio. Regolazione elettrica dell’altezza da 740 a 1230 mm con funzione Memory. Motore con avvio e arresto dolci. Piano di lavoro rivestito in resina melamminica con bordi in ABS resistenti agli urti. Velocità di spostamento della regolazione dell’altezza di 25 mm/s (senza carico).
Colore: Telaio e piano: bianco.

Nota:

Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati