Cassetti ESD con sblocco di sicurezza a una mano 50 kg, 26×24G, Altezza frontalini cassetti: 50mm

Codice art.: 972456 50
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×24
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 50 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Superficie utile dei cassetti in G 26×24
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 26×24G
Altezza frontalino 50 mm
Altezza utile 25 mm
Larghezza utile 650 mm
Profondità utile 600 mm
Larghezza utile in G 26
Profondità utile in G 24
Con cassetti con sblocco di sicurezza si
Campo d’impiego Cassettiera per utensili
Peso 11 kg
Tipo di prodotto Cassetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972456 50
EAN / GTIN 4069515000246
Codice del produttore 972456 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).
Portata 50 kg.
Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano che ne impedisce l’apertura durante il trasporto. Necessario per tutte le cassettiere su ruote.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciato ESD.