{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 50 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Superficie utile dei cassetti in G | 26×24 | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 26×24G | |
| Altezza frontalino | 125 mm | |
| Altezza utile | 100 mm | |
| Larghezza utile | 650 mm | |
| Profondità utile | 600 mm | |
| Larghezza utile in G | 26 | |
| Profondità utile in G | 24 | |
| Campo d’impiego | Cassettiera per utensili | |
| Peso | 15 kg | |
| Tipo di prodotto | Cassetto |
| Codice articolo | 972454 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515000215 | |
| Codice del produttore | 972454 125 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |