Braccio orientabile ESD, Numero di snodi: 1

Codice art.: 972140 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di snodi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 25
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 25 kg
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sporgenza braccio orientabile 310 mm
Portata 25 kg
Tipo di prodotto Braccio orientabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972140 1
EAN / GTIN 4062406167509
Codice del produttore 972140 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Braccio orientabile in tubo di acciaio con 1 o 2 snodi per il fissaggio (a vite) alle piantane di supporto. Per l'inserimento del pannello forato n. art. 972144, portamonitor LCD / tastiera n. art. 972142 e portamonitor LCD n. art. 928178.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Download & documenti

Prodotti correlati