Coppia di bracci di supporto ESD con traversa, Profondità 350 mm, Lunghezza: 1000mm

Codice art.: 972086 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1,5 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza 1.000 mm
Profondità arco 250 mm
Portata massima 50 kg
Campo d’impiego Piantane di supporto
Peso 5 kg
Tipo di prodotto Supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972086 1000
EAN / GTIN 4062406167301
Codice del produttore 972086 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione in robusta lamiera di acciaio. Montaggio a coppia per il sostegno dell'unità d'illuminazione n. art. 928600, 928602 e 928608.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.
Solo per piantane di supporto Dim. 962 e 1362.

Download & documenti

Prodotti correlati