Alloggiamento ESD 24G per la dotazione personalizzata con cassetti, 20×20G, Altezza alloggiamento: 300mm

Codice art.: 972040 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza alloggiamento (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 300 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 650 mm
Larghezza in G 24
Profondità in G 26
Altezza utile 225 mm
Altezza utile per cassetti 225 mm
Peso 11,6 kg
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972040 300
EAN / GTIN 4067263129608
Codice del produttore 972040 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. Cassetti a estrazione totale e guide telescopiche differenziali, portata di 75 kg. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Uso:

Corpo per cassetti per la dotazione individuale di postazioni di lavoro ESD n. art. 972010972015, postazioni di lavoro ESD con regolazione dell’altezza n. art. 972017, banchi da lavoro ESD n. art. 972150972195.

Verniciatura:

Corpo in grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciato ESD.

Nota:

  • Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD. Accertarsi che la somma delle altezze frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassettiera.
  • Per ogni cassettiera è possibile prevedere un solo cassetto con altezza frontalini da 50 mm, da inserire esclusivamente nella posizione più alta.

Download & documenti

Prodotti correlati