Carrello per officina ESD, 20×16G, Numero dei cassetti: 6

Codice art.: 971750 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 40
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 40 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 20×16G
Superficie utile dei cassetti in G 20×16
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 1.000 mm
Larghezza 800 mm
Profondità 500 mm
Altezza fronte cassetti 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Larghezza utile cassetti 500 mm
Profondità utile cassetti 400 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 16
Numero dei cassetti 6
Peso 71 kg
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 971750 6
EAN / GTIN 4062406783846
Codice del produttore 971750 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Carrello per officina conduttivo ESD, a norma DIN EN 61340-5-1. Ripiano in lamiera di acciaio termoverniciato conduttivo e ripiano aggiuntivo conduttivo con scomparti per piccoli utensili e portaflaconi in poliammide, resistente ai graffi e che non danneggia le superfici. Ruote elettricamente conduttive con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti, con superficie di scorrimento antitraccia, resistenza al rotolamento minima, rumore delle ruote ridotto e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti.
Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Uso:

Adatto per l’impiego in EPA dotate di pavimentazione conduttiva. Il collegamento a massa viene effettuato attraverso le ruote; non è necessario un cavo di massa separato. Tutti i componenti in plastica sono realizzati in modo conduttivo per evitare cariche superficiali.

Norma:

DIN EN 61340-5-1.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciate ESD.

Warning:

Uso previsto
  • Per l’esecuzione di lavori mobili in loco.
  • Per uso privato e industriale.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiani estraibili per l’alloggiamento di L-BOXX (codice art.
  • 914574, 914575).
  • Mensola per la custodia di pezzi e utensili.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Montare le morse (opzione) solo sul piano di lavoro in bambù.
  • Rispettare le istruzioni di montaggio della morsa.
  • Installare al massimo un cassetto interno nel vano dell’armadio del ToolTruck (codice art.
  • 914560, 914564, 914568).

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il carrello per officina o il carrello a banco e portautensili.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non sottoporre a urti il carrello per officina e il carrello a banco e portautensili.

Download & documenti

Prodotti correlati