• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio UNIT (senza portautensili Tool-UNIT) con sportelli scorrevoli con policarbonato trasparente, Numero di guide portanti UNIT: 12

Codice art.: 971250 12
12

Seleziona la variante e la quantità

Numero di guide portanti UNIT Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Altezza 2.000 mm
Larghezza 2.000 mm
Profondità 550 mm
Altezza utile 1.840 mm
Numero di guide portanti UNIT 12
Struttura armadio Armadio base
Frontalini armadio Porta scorrevole in policarbonato trasparente
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Peso 168 kg
Tipo di prodotto Armadio per macchine CN

Identificazione e classificazione

Codice articolo 971250 12
Codice del produttore 971250 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con guide di sicurezza e guida portante per GARANT UNIT. Le guide di sicurezza possono essere regolate in altezza con passo da 20 mm. Portata totale massima per coppia di guide di sicurezza 200 kg, per guida portante 150 kg.
Con 12 coppie di guide di sicurezza e 12 supporti UNIT per massimo 36 UNITS.

Accessori speciali:

Cassetti, ripiani e accessori adatti: vedi n. art. 957000−957080.

Verniciatura:

Corpo e guide di sicurezza grigio chiaro RAL 7035, sportelli grigio topo RAL 7005, termoverniciati.

Nota:

Gli armadi Tool-UNIT sono compatibili con gli armadi modulari n. art. 956000 − 956860 e possono essere abbinati tra loro in base alle esigenze individuali.

Download & documenti

Prodotti correlati