Armadio bordo macchina per macchine a CNC con cassetti, 26×20G, Altezza mm / Modello: 1025/6

Codice art.: 970755 1025/6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 200
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 26×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 26×20G
Altezza 1.025 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 875 mm
Larghezza utile cassetti 650 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 26
Cassetti profondità utile in G 20
Peso 205 kg
Tipo di prodotto Armadio bordo macchina per macchine a CN

Identificazione e classificazione

Codice articolo 970755 1025/6
EAN / GTIN 4062406163570
Codice del produttore 970755 1025/6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio bordo macchina per utensili 60×28G, con cassetti 26×20G. Con ante scorrevoli, chiusura centrale mediante maniglia con serratura a cilindro, sponde di contenimento su 3 lati e tappetino in gomma scanalata. Nessun meccanismo antiribaltamento. Cassetti e ripiani estraibili possono essere installati in entrambe le parti dell’armadio, senza necessità di ricorrere a una parete divisoria centrale. Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Portata dei cassetti e dei ripiani estraibili di 200 kg. Cassetti con fori per l’alloggiamento di divisori fessurati con passo da 25 mm.

Collocamento:

Numero cassetti (n. art. 930635 Dim. 75): 2
Numero ripiani estraibili (n. art. 930656 Dim. 75): 4

Verniciatura:

Corpo, ripiani estraibili e corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per custodire gli utensili avete bisogno di un inserto modulare n. art. 970708.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.

Download & documenti

Prodotti correlati