{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 900 mm | |
| Larghezza superficie di appoggio | 717 mm | |
| Profondità superficie di appoggio | 500 mm | |
| Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| ⌀ Ruota | 125 mm | |
| Portata massima | 400 kg | |
| Materiale ruota | Superficie di scorrimento in PU | |
| Tipo di prodotto | Carrelli per macchine CN |
| Codice articolo | 970000 | |
| Codice del produttore | 970000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |