• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma, Larghezza ganasce: 100mm

Codice art.: 967723 100
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 15.65 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 100 mm
Tipo di fissaggio Magnete permanente
Tipo di superficie di serraggio Prisma
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967723 100
EAN / GTIN 4045197974273
Codice del produttore 967723 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce per morse da banco in alluminio estruso. Con magneti permanenti integrati, adatti per tutte le morse da banco con larghezza ganasce corrispondente. Straordinaria forza di tenuta grazie all’ampia superficie magnetica.
Superfici di serraggio con prismi.

Per:

Tutti i modelli di morse da banco.