Morsa a vite per meccanici con blocchetti e morsetto, Larghezza ganasce: 50mm

Codice art.: 967610 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 50 mm
Apertura 75 mm
Profondità di serraggio 35 mm
Campo di serraggio 0 mm - 80 mm
Orientamento giunto sferico 360 grado
Campo di rotazione giunto sferico 90 grado
Ganasce intercambiabili si
Con piastra di fissaggio si
Staffa di serraggio inclusa si
Tipo di prodotto Morsa parallela

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967610 50
EAN / GTIN 2050001741387
Codice del produttore 20-10
Produttore/persona responsabile Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Descrizione

Esecuzione:

Bloccaggio mediante l’apposita leva di serraggio. Inoltre, la morsa può ruotare con passo di sino a 360°. Morsa e morsetto o piastra di fissaggio in lega di metallo leggero, verniciata a effetto martellato. Asta filettata incassata in acciaio, apertura anteriore.
Con griffe in alluminio per il serraggio di pezzi di varie forme.