Dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile con morsa, Larghezza ganasce morsa: 100mm

Codice art.: 967565 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce morsa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di regolazione dell’altezza 132 mm
Altezza di rientro 296 mm
Peso 21 kg
Tipo di prodotto Dispositivo di regolazione dell'altezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967565 100
EAN / GTIN 4045197806642
Codice del produttore 967565 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Struttura del pezzo fucinato / struttura in acciaio robusta e ad alta resistenza. Elevata silenziosità e guide esatte grazie a componenti lavorati su CNC. Serraggio estremamente forte grazie a uno speciale dispositivo di serraggio. Rapido serraggio in qualsiasi posizione mediante leva di serraggio.
Funzione di sicurezza: La morsa a vite può essere ribaltata verso il basso solo nella posizione corretta (se il perno di fissaggio è in posizione nella tacca sul tubo di sollevamento).

Vantaggi:

  • La morsa può essere ruotata di 360° in abbinamento al dispositivo di regolazione dell’altezza senza piastra girevole.
  • Superficie di lavoro libera mediante ribaltamento sotto il piano di lavoro.
  • Grazie al montaggio in un alloggiamento richiudibile con porta, è possibile conservare il dispositivo di regolazione dell’altezza estraibile al sicuro dal rischio di furto (alloggiamento su richiesta).

Uso:

Per regolare la morsa ad una altezza di lavoro ergonomicamente corretta al centimetro.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sotto il piano di lavoro.
Morsa n. art. 967100 Dimensione 100.

Verniciatura:

Grigio argento

Warning:

Uso previsto
  • Dispositivo per l’alloggiamento di una morsa a vite.
  • Quando non viene utilizzata, la morsa a vite può essere ribaltata sotto il piano di lavoro.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in ambienti chiusi.
  • Usare solo su superfici piane e pulite.
  • Utilizzare solo se montata correttamente.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati