Staffa di serraggio singola, Per morsa da banco “Heuer-Front” Dim.: 100

Codice art.: 967400 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per morsa da banco “Heuer-Front” Dim. Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 10 mm - 60 mm
Per morsa da banco “Heuer-Front” 100
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967400 100
EAN / GTIN 4010898119902
Codice del produttore 119 100
Produttore/persona responsabile Brockhaus HEUER GmbH, Oestertalstraße 54, 58840 PLETTENBERG, Deutschland, www.brockhaus-heuer.de

Descrizione

Esecuzione:

Staffe di serraggio per piani di lavoro con spessore di 10 – 60 mm.

Uso:

Per il serraggio sui piani di lavoro.

Per:

Morsa parallela “Heuer-Front” n. art. 967350 Dim. 100. Per morsa parallela “Heuer Compact” 967460 Dim. 120 utilizzare la staffa di serraggio n. art. 967400 Dim. 100.