Morsa parallela, Larghezza ganasce: 100mm

Codice art.: 967260 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 100 mm
Apertura 125 mm
Le ganasce stringitubo n. art. 967285 serrano i tubi con ⌀ esterno 3/8; 2.1/2 pollici
Direzione apertura Apertura anteriore
Materiale Acciaio forgiato a stampo
Peso 6 kg
Tipo di prodotto Morsa parallela

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967260 100
EAN / GTIN 4045197694263
Codice del produttore 967260 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in fusione di acciaio.
Apertura anteriore.
Ganasce fresate e temprate in superficie. Elevata profondità di serraggio. Vite di serraggio robusta con filettatura trapezoidale.
Vite di serraggio e guide protette dalle impurità.
Guida registrabile; superficie dell’incudine ampia e temprata.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Accessori speciali:

Ganasce stringitubo n. art. 967285.
Piastra girevole n. art. 967280, staffa di serraggio n. art. 967290.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art. 967550.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare solo in ambienti chiusi.
  • Usare solo su superfici piane e pulite.
  • Utilizzare per il serraggio di pezzi.
  • Per il serraggio di pezzi grezzi o semilavorati.
  • Utilizzare solo se montata correttamente.
  • Utilizzare la morsa solo con la chiave per asta filettata in dotazione.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Usare esclusivamente ricambi e pezzi soggetti a usura originali.
  • L’utilizzo di strumenti ausiliari per il serraggio non è ammesso.

Download & documenti

Prodotti correlati