Sistema di serraggio con ganascia oscillante, Larghezza ganasce: 120mm

Codice art.: 967150 120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 120 mm
Tipo di fissaggio Magnete permanente
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967150 120
EAN / GTIN 4045197612632
Codice del produttore 967150 120
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce di serraggio robuste, di precisione in pregiata lega di alluminio. Ganascia fissa con banda magnetica permanente, ganascia oscillante con magnete circolare ad alta tenuta.

Vantaggi:

Nessun fastidioso scivolamento del pezzo, anche con elevate pressioni di serraggio.

Uso:

Soluzione di serraggio straordinaria per componenti sia conici sia asimmetrici che per componenti standard pianparalleli.
Angolo di oscillazione fino a 16°.
Per tutte le morse con larghezza ganasce idonea.