Innesto per scala con piattaforma, Gradini aggiuntivi: 2

Codice art.: 966288 2
Sconto
CHF 524.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Gradini aggiuntivi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata scale: 150

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Lunghezza incl. scala 1,9 m
Altezza di lavoro inclusa scala per piattaforme ca. 3,15 m
Altezza piattaforma con scala 1,15 m
Larghezza inferiore esterna 0,57 m
Dimensioni di trasporto 720×585×170 mm
Peso 4,8 kg
Tipo di prodotto Prolunga della scala

Identificazione e classificazione

Codice articolo 966288 2
EAN / GTIN 4031405520806
Codice del produttore 52080
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pratica estensione a innesto nella scala a piattaforma n. art. 966286 (ordinare la scala separatamente). Montaggio facile e veloce grazie al collegamento a spina con blocco del gancio. Rivestimento colorato sui montanti per una facile identificazione delle coppie. Salvaspazio durante il trasporto e lo stoccaggio.

Per:

Scala con piattaforma a innesto n. art. 966286.