• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Sedia girevole da lavoro TEXON, skay simil-pelle, con rotelle, bassa, Colore della seduta: BLACK

Codice art.: 965473 BLACK
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore della seduta Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata sedia: 150

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 150 kg
Serie TEXON
Esecuzione con rotelle
Larghezza seduta 480 mm
Profondità seduta 455 mm
Altezza schienale 625 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 450 mm - 620 mm
Portata 150 kg
Materiale seduta Skay simil-pelle
Materiale basamento a stella Alluminio opaco termoverniciato
Colore materiale seduta nero
Esecuzione basamento a stella Set di rotelle
Meccanica sincrona si
Esecuzione ruote Doppie ruote di sicurezza per pavimenti duri
Peso 18 kg
Norma DIN 68877
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965473 BLACK
EAN / GTIN 4099883003624
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole da lavoro TEXON con sistema di imbottiture intercambiabili. Gli elementi imbottiti vengono facilmente agganciati e fissati con un semplice clic. Meccanismo incapsulato grazie a Clean Cover; superfici chiuse e lisce. Basamento a stella in alluminio, grigio-nero. Con possibilità di regolazione ergonomica: Reg. altezza sedile, tecnica auto-motion (schienale e sedile sono sincronizzati con il corpo), flex-back (lo schienale è bloccabile in tre posizioni), prot. anti-shock (lo schienale non può spostarsi in avanti inavvertitamente dopo lo sblocco). Schienale ergonomico. Sedile con supporto pelvico integrato e bordo anteriore arrotondato.
Doppie ruote di sicurezza frenate, morbide e dipendenti dal carico, per pavimenti duri.
Seduta e schienale in similpelle senza PVC, particolarmente facile e veloce da pulire. È facile da lavare e resistente agli oli e ai disinfettanti disponibili in commercio.

Norma:

DIN 68877