Bordo, giallo, Modello: 0

Codice art.: 964559 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Comodità di utilizzo in piedi: Anti-affaticamento; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: non resistente agli oli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Comodità di utilizzo in piedi Anti-affaticamento; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
Protezione antiurto Pavimento
Caratteristiche del materiale non resistente agli oli
Modello 0
Lunghezza 91 cm
Larghezza 5,1 cm
Materiale miscela di gomma naturale
Colore giallo
Nodi di fissaggio senza trama di nodi di fissaggio
Tipo di prodotto Bordo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 964559 0
EAN / GTIN 662641844735
Codice del produttore 461F0003YL
Produttore/persona responsabile Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Tappetino da lavoro industriale con superficie antiscivolo chiusa.
  • Lo spessore di 13 mm consente una maggiore ergonomicità ed effetto anti-affaticamento.
  • Il sistema flessibile a innesto con piastrella di 91×91 cm e angolo interno (45°) ed esterno (22,5°) permette l’adattamento ottimale alle condizioni locali.
  • La soluzione angolare flessibile consente di realizzare angoli esterni ed interni.
  • Scivolosità R9 secondo la norma DIN 51130 e BGR 181. 100% miscela di gomma naturale per uso generale.
  • Senza metalli pesanti né silicone, e pertanto indicata per le officine di verniciatura.
  • Senza DOP né DMF e sostanze che riducono lo strato di ozono.

Bordo 91 cm, applicabile su piastrelle. Colore giallo.
Bordo profilo femmina.

Per:

Il bordo n. art. 964559 Dim. 0 e 1 è adatto per il tappetino di lavoro n. art. 964555.