{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | Type II AccuFlow™ Safety Cans - Red | |
| Altezza | 24 mm | |
| Altezza interna | 18 mm | |
| Larghezza | 96 mm | |
| Larghezza interna | 85 mm | |
| Profondità | 144 mm | |
| Profondità interna | 133 mm | |
| Materiale | Plastica ABS | |
| Predisposizione per copertura | si | |
| Impilabile | si | |
| Fissaggio su tappetino a nodi | si | |
| Tipo di prodotto | Vaschetta per minuteria |
| Codice articolo | 960900 96X144 | |
| EAN / GTIN | 4037519000210 | |
| Codice del produttore | JCN7210120 | |
| Produttore/persona responsabile | rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de |