• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di 5 portafrese, rosso, per utensili con foro di ⌀: 13mm

Codice art.: 960670 13
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 2.27 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per utensili con foro di ⌀ (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Altezza 26 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 50 e oltre mm
Per utensili con foro di ⌀ 13 mm
Materiale con guaina in plastica
Colore rosso
Filettatura interna M4
Contenuto del set 5
Tipo di prodotto Portafrese

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960670 13
EAN / GTIN 4045197334206
Codice del produttore 960670 13
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i portafrese sono alti 26 mm; per altezze superiori avvitare più portafrese. Filettatura interna M4.
Con guaina in plastica.

Uso:

I portafrese si fissano al fondo forato dei cassetti. Adatti per alloggiare utensili provvisti di foro.

Nota:

Set di portafrese n. art. 960290.