• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Tappetino in gomma scanalata, spessore 3 mm, per cassetti in E: 27X27

Codice art.: 960610 27X27
Prezzo per 1 Articolo (CHF 80.57 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per cassetti in E Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Larghezza 459 mm
Profondità 459 mm
Larghezza in E 27 E
Profondità in E 27 E
Spessore 3 mm
Per cassetto in E 27×27 E
Materiale Gomma
Superficie Scanalature
Colore nero
Tipo di prodotto Tappetino in gomma scanalata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960610 27X27
EAN / GTIN 2050001919953
Codice del produttore 960610 27X27
Produttore/persona responsabile Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Descrizione

Uso:

Per riporre gli utensili senza danneggiarli, evitando rumori e la loro eventuale caduta.