{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per l’arredamento industriale | Armadio per utensili | |
| Divisorio | 1 E = 17 mm | |
| Numero di divisori fessurati | 5 | |
| Numero di divisori in lamiera | 12 | |
| Per altezza frontalini dei cassetti | 100 mm; 125 mm | |
| Per cassetti larghezza in E | 54E | |
| Per cassetti profondità in E | 27E | |
| Per cassetti larghezza utile | 918 mm | |
| Per cassetti profondità utile | 459 mm | |
| Tipo di prodotto | Parete divisoria per cassetti |
| Codice articolo | 960374 5+12 | |
| EAN / GTIN | 4045197373373 | |
| Codice del produttore | 960374 5+12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |