Set di divisori (per 1 cassetto 36×36 E) per cassetti con frontalino, 150/175 mm, Numero componenti: 3+12

Codice art.: 960330 3+12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero componenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Divisorio 1 E = 17 mm
Numero di divisori fessurati 3
Numero di divisori in lamiera 12
Per altezza frontalini dei cassetti 150 mm; 175 mm
Per cassetti larghezza in E 36E
Per cassetti profondità in E 36E
Per cassetti larghezza utile 612 mm
Per cassetti profondità utile 612 mm
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960330 3+12
EAN / GTIN 4045197345165
Codice del produttore 960330 3+12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

I divisori fessurati sono adattati alle altezze dei telai dei cassetti. Le fessure laterali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Per:

Cassetti Dim. 36×36 E. Un set riempie un cassetto della superficie utile di 612×612 mm.

Contenuto:

Divisore fessurato n. art. 960500: 3 pz.
Divisore a seconda dell’altezza del frontalino da n. art. da 960540 a 960600: 8 pz. Dim. 132; 4 pz. Dim. 166

Download & documenti

Prodotti correlati