Set di divisori per 1 cassetto, Modello: B26/1-3

Codice art.: 960191 B26/1-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza × Profondità in E 27×36 E
Altezza contenitore 26 mm
Divisorio 1 E = 17 mm
Numero totale di contenitori 33
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti 50 e oltre mm
Per cassetti larghezza in E 27×36 E
Per cassetti profondità in E 36E
Per cassetti larghezza utile 459 mm
Per cassetti profondità utile 612 mm
Materiale Polistirolo
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960191 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197708663
Codice del produttore 960191 B26/1-3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in polistirolo.
Per l’etichettatura sono disponibili portacartellini (n. art. 960665) e portacodici a barre (n. art. 960660).

Uso:

Per custodire viti, dadi, rondelle, ecc.

Per:

Cassetti Dim. 27×36 E e 36×27 E. Un set basta per un cassetto di superficie utile 459×612 mm.

Contenuto:

Vaschette n. art. 960650: 24 pz. Dim. 26/1; 6 pz. Dim. 26/2; 3 pz. Dim. 26/3

Download & documenti

Prodotti correlati