Maniglia, Modello: 1

Codice art.: 958490 1
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 200 mm
Profondità 160 mm
Tipo di prodotto Impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 958490 1
EAN / GTIN 4062406133504
Codice del produttore 958490 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Maniglia bicomponente in Haptoprene® dalla forma ergonomica. Set di 2 pezzi (un corno sinistro e uno destro). Due blocchi di montaggio con 4 fori ciascuno da avvitare direttamente sotto i piani per banchi da lavoro. Per il montaggio su armadi e cassettiere per utensili GridLine è possibile rimuovere il blocchetto di supporto.

Fornitura:

2 maniglie (a sinistra e a destra), 2 blocchi di supporto.