• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

GARANT easyFix Flex Power, Modello: 12V

Codice art.: 957520 12V
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyFix
Potenza massima in uscita 90 W
Larghezza 185 mm
Profondità 65 mm
Altezza 125 mm
Grado di protezione IP IP 20
Peso 0,34 kg
Tipo di prodotto Caricabatterie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 957520 12V
EAN / GTIN 4069515041362
Codice del produttore 957520 12V
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con GARANT easyFix Flex Power, le batterie da 18 V di tutti i principali produttori di elettroutensili diventano power bank individuali, in modo tale che le batterie possano essere utilizzate per diverse applicazioni: ad esempio, per la ricarica di apparecchi elettrici (Dim. USB) o per la regolazione flessibile e rapida dell’altezza dei banchi da lavoro (Dim. 12 V). Con fissaggio sicuro sui sistemi di pannelli forati, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm, utilizzabile anche per applicazioni mobili. La Flex Power Station è completamente compatibile con il sistema di batterie CAS senza l’uso di un adattatore. Per le batterie di altri produttori di elettroutensili (Milwaukee, Fein, Bosch) è necessario uno Scangrip Connector n. art. 081237; le batterie di altri produttori sono reperibili nell’eShop www.hoffmann-group.com con il termine di ricerca “Scangrip Connector”. L’interfaccia del sistema Scangrip Connect fornisce una protezione automatica contro lo scaricamento completo, oltre che una protezione contro i sovraccarichi e il monitoraggio della temperatura. Con interruttore on/off per scollegare tutti gli apparecchi collegati dall’alimentazione. Visualizzazione dello stato della batteria con 5 barre LED (vengono visualizzati gli stati della batteria del 10, 25, 50, 75 e 100%). Con LED di stato: indica quando è collegata un’utenza attiva.
Suggerimento di impiego: possibilità di utilizzo di 24 V / 7,5 A (180 W), grazie a un collegamento in serie di 2 × Flex Power Dim. 12 V.
Collegamento tramite connettore con contatti a saldare (potenza di uscita massima 90 W) incluso nella fornitura.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Per:

Batterie di AEG - AMPSHARE - BERNER - BOSCH - BOSCH GREEN - DEWALT - EINHELL - FEIN - FESTOOL - HAZET - HIKOKI - HILTI - INGERSOLL - MAKITA - METABO - MILWAUKEE - PANASONIC - RIDGID - RUPES - SNAP ON - WÜRTH.
I seguenti connettori:
AEG/RIDGID US N. 03.6158C;
BERNER N. 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE N. 03.6140C;
BOSCH GREEN N. 03.6141C;
DEWALT N. 03.6142C;
EINHELL N. 03.6143C;
FEIN N. 03.6144C;
FESTOOL N. 03.6153C;
FLEX N. 03.6145C;
HAZET N. 03.6146C;
HIKOKI N. 03.6147C;
HILTI (21,6 V)N. 03.6157C;
NGERSOLL N. 03.6152C;
MAKITA N. 03.6148C;
MILWAUKEE N. 03,6149;
PANASONIC N. 03,6157;
RIDGID N. 03,6154;
RUPES N. 03,6159;
SNAP-ON N. 03,6151;
Würth N. 03,6150

Fornitura:

Incluse 2 × piastre di base GARANT easyFix n. art. 955820 Dim. 2 per il fissaggio a pannelli forati.

Nota:

Non adatto alla ricarica di batterie. Le batterie dei produttori devono essere caricate con le unità di ricarica originali.

Download & documenti

Prodotti correlati