Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Scrittoio, Larghezza: 750mm

Codice art.: 957100 750

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 270 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 550 mm
Superficie di lavoro larghezza 745 mm
Superficie di lavoro profondità 390 mm
Materiale tappetino Legno
Codice serratura sostituibile per personalizzazione
Possibilità di sostituzione con inserti a bussola per sistemi di chiusura
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Tipo di prodotto Sopralzo per scrittoio con piano inclinato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 957100 750
Codice del produttore 957100 750
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio; pannello di legno a ribalta con chiusure a scatto;sottovano richiudibile. Adatto anche per il montaggio a muro.