• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Lavagna bianca magnetica, per montaggio a parete, bianco, scrivibile

Codice art.: 956812 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 630 mm
Larghezza 475 mm
Spessore 3 mm
Piano di appoggio no
Colore pannello bianco
Uso nei formati verticale e orizzontale si
Lavagna scrivibile si
Lavagna magnetica si
Tipo di prodotto Lavagna bianca

Identificazione e classificazione

Codice articolo 956812 1
EAN / GTIN 4062406773564
Codice del produttore 956812 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lavagna bianca senza cornice, con superficie verniciata bianca. La lavagna è lavabile, scrivibile e magnetica. Con 4 tasselli in plastica GARANT easyFix e viti per il fissaggio ai pannelli forati. Possibilità di formato orizzontale e verticale.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Nota:

Per set di evidenziatori adatti per lavagna bianca vedi n. art. 974549 Dim. 4 e cancellino per lavagna bianca al n. art. 974555 Dim. 1.

Download & documenti

Prodotti correlati