Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio modulare con tapparella in alluminio, Larghezza mm / Modello: 1000

Codice art.: 956700 1000

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza mm / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 550 mm
Altezza utile 1.730 mm
Materiale saracinesca Profili in alluminio anodizzato
Struttura armadio Base
Frontalini armadio Saracinesca
Parete posteriore doppia si
Tipo di prodotto Armadio con ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 956700 1000
Codice del produttore 956700 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Possibilità di montare cassetti, ripiani, ecc. in modulo da 20 mm. Gli armadi base e i sopralzi sono dotati degli appositi fori per essere avvitati tra di loro; possibilità di aggiungere un carrello (fino a 1200 mm di altezza) o di fissaggio al muro.
  • La saracinesca in profilato di alluminio anodizzato scorre su guide, perciò si apre e chiude con sforzo minimo. Una parete posteriore doppia protegge la saracinesca e impedisce che si blocchi. Saracinesca da 1000 mm di larghezza disponibile solo per altezze dell’armadio 1000 mm e 2000 mm.
  • Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna integrate nella placca della serratura. Su richiesta, con maggiorazione di prezzo, è possibile fornire serrature per sistemi di chiusura con certificato di sicurezza.

Esecuzione - immagine:

Tapparella in profilato di alluminio anodizzato!

Verniciatura:

Di serie: corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

  • Ripiani e accessori per armadi modulari vedi n. art. 957000957100.
  • Armadi modulari quali armadi per detergenti e scope con ganci vedi Gruppo 98, n. art. 987000987015.
  • Armadi modulari come armadio guardaroba e con cassette di custodia vedi n. art. 958770958776.
  • Gli armadi, con cassetti in dotazione standard o aggiunti successivamente, devono essere fissati al suolo o alla parete onde evitare che si ribaltino accidentalmente e non devono in nessun caso essere muniti di ruote.
  • Nel personalizzare la dotazione, accertarsi che la somma delle altezze di montaggio non sia superiore a quella utile dell’armadio.

Saracinesca in profili di alluminio anodizzati in colorazioni fisse.
Fornitura senza cassetti né ripiani.

Download & documenti

Prodotti correlati