Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio modulare con sportello battente in lamiera piena, Larghezza mm / Modello: 500

Codice art.: 956000 500

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza mm / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Angolo di apertura sportello 225 grado
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 500 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 550 mm
Altezza utile 340 mm
Struttura armadio Sopralzo
Frontalini armadio porta battente in lamiera piena
Peso 17 kg
Tipo di prodotto Armadio con ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 956000 500
Codice del produttore 956000 500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Possibilità di montare cassetti, ripiani, ecc. in modulo da 20 mm. Gli armadi base e i sopralzi sono dotati degli appositi fori per essere avvitati tra di loro; possibilità di aggiungere un carrello (fino a 1200 mm di altezza) o di fissaggio al muro.
  • Sportelli con bordi di sicurezza, rinforzati e resistenti alla torsione, disponibili battenti, in lamiera o con vetro in policarbonato. Senza le porte,è possibile utilizzare l’armadio come scaffale aperto.
  • Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna integrate nella maniglia. Su richiesta, con maggiorazione di prezzo, è possibile fornire serrature per sistemi di chiusura con certificato di sicurezza.

Verniciatura:

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Ripiani e accessori per armadi modulari vedi n. art. 957000957100.
  • Gli armadi, con cassetti in dotazione standard o aggiunti successivamente, devono essere fissati al suolo o alla parete onde evitare che si ribaltino accidentalmente e non devono in nessun caso essere muniti di ruote.
  • Nel personalizzare la dotazione, accertarsi che la somma delle altezze di montaggio non sia superiore a quella utile dell’armadio.
Fornitura senza cassetti né ripiani.

Download & documenti

Prodotti correlati