• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Supporto GARANT easyFix per vaschette per minuteria easyPick, Adatti per altezza easyPick: 25mm

Codice art.: 955815 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per altezza easyPick (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 70 mm
Larghezza 72 mm
Profondità 20 mm
Tipo di prodotto Supporto per vaschette

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955815 25
EAN / GTIN 4062406338749
Codice del produttore 955815 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Vaschette per minuteria easyPick GARANT n. art. 951210951265.
Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.
Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951210, altezza di 25 mm, fino a una profondità massima di 6G, larghezza minima 3G.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base.

Nota:

Per vaschette per minuteria GARANT easyPick di grandi dimensioni (a partire da 8G) è possibile utilizzare più supporti uno accanto all’altro.