Custodia in plastica GARANT easyFix con 3 scomparti, Larghezza: 73mm

Codice art.: 955785 73
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 110 mm
Larghezza 73 mm
Profondità 73 mm
Altezza utile 73 mm
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955785 73
EAN / GTIN 4062406206437
Codice del produttore 955785 73
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in plastica per avere pinze, forbici, spine e cutter sempre a portata di mano. 2 scomparti piccoli e 1 scomparto grande.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base comprese.

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello