Portamaschio a filettare GARANT easyFix, Per filettature metriche M: 3-12

Codice art.: 955730 3-12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettature metriche M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 76 mm
Larghezza 220 mm
Profondità 74 mm
Tipo di prodotto Portamaschio a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955730 3-12
EAN / GTIN 4062406197780
Codice del produttore 955730 3-12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Stoccaggio ordinato di 21 maschi a mano e un giramaschi in 2 file. Adatto in particolare per officina per apprendisti. Con indicazione delle dimensioni. Utilizzabile anche in appoggio su un piano di lavoro.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base.

Download & documenti

Prodotti correlati