• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Chiavi maschio piegate / giraviti corti, Numero degli utensili: 22

Codice art.: 955215 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 22 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 176

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 176 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 176 mm
Numero di utensili 22
Esecuzione con giraviti
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955215 22
EAN / GTIN 4062406158255
Codice del produttore 955215 22
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955215: 1 pz.
Set di chiavi maschio piegate HOLEX con sfera per viti con impronta Torx® n. art. 624921 Dim. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 pz.
Set di 9 chiavi maschio piegate esagonali HOLEX lunghe, con sfera, 1,5 – 10 mm, n. art. 627225 Dim. 9: 1 pz.
Giravite corto per viti con intaglio di HOLEX n. art. 664201 Dim. 4; 5,5; 6,5: cad. 1 pz.
Cacciavite HOLEX, corto, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668471 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati