Set di giraviti interamente isolati, Numero degli utensili: 6

Codice art.: 955156 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 115

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 115 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 115 mm
Numero di utensili 6
Esecuzione con utensili a norme VDE completamente isolati
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955156 6
EAN / GTIN 2050002004603
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955156: 1 pz.
Giravite elettrico per viti con intaglio n. art. 663000 Dim. 2,5; 3,5; 4; 5,5: cad. 1 pz.
Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668370 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati