Set di giraviti per viti Torx®, Numero degli utensili: 7

Codice art.: 955136 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 115

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 115 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 115 mm
Numero degli utensili 7
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955136 7
EAN / GTIN 4067263724056
Codice del produttore 955136 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955136: 1 pz.
Giravite GARANT per viti Torx® n. art. 625332 Dim. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati