Set universali per avvitatori a batteria, Numero degli utensili: 62

Codice art.: 955028 62
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 50
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×16
  • Per l’arredamento industriale: Carrelli portautensili per officina
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 125

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 50 mm
Superficie utile dei cassetti in G 20×16
Per l’arredamento industriale Carrelli portautensili per officina
Altezza minima appropriata frontalino cassetti 125 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 16
Per altezza frontalini dei cassetti 125 mm; 200 mm
Numero degli utensili 62
Esecuzione per cassetti dei carrelli per officina
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955028 62
EAN / GTIN 2050002004559
Codice del produttore 955028 62
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per:

Carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).
Carrello per officina n. art. 914520914582.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955028: 1 pz.
Set di 61 bit GARANT n. art. 676040: 1 pz.
Vaschetta per minuteria GARANT easyPick n. art. 951211 Dim. 3×3/1: 2 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati