• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Assortimento di pinzette, Numero degli utensili: 5

Codice art.: 954735 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30
Riempimento di un cassetto in G 6×8
Larghezza 150 mm
Profondità 200 mm
Larghezza in G 6
Profondità in G 8
Numero degli utensili 5
Esecuzione con set di utensili
Peso 0,145 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954735 5
EAN / GTIN 4062406155872
Codice del produttore 954735 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954735: 1 pz.
Pinzette a punta HOLEX n. art. 727520 Dim. AMB: 1 pz.
Pinzette a punta tronca HOLEX n. art. 727550 Dim. AMB: 1 pz.
Pinzette a punta sottile HOLEX piegate n. art. 727600 Dim. AMB: 1 pz.
Pinzette a punta larga HOLEX n. art. 727610 Dim. AM: 1 pz.
Pinzetta a falcetto HOLEX n. art. 727631 Dim. AM: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati