Set di utensili spellafili, Numero degli utensili: 4

Codice art.: 954386 4
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×10
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero degli utensili 4
Esecuzione per utensili per cavi
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954386 4
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954386: 1 pz.
Rilevatore di tensione GARANT n. art. 665022 Dim. 2,5: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale GARANT n. art. 725310 Dim. 140: 1 pz.
Sguainacavi a conchiglia JOKARI n. art. 728065 Dim. 8 –13: 1 pz.
Pinza spellafili GARANT n. art. 728613 Dim. 6: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati