• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di giraviti sferopoliedrici esagonali, Numero degli utensili: 6

Codice art.: 952835 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 6 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×16

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 6×16
Larghezza 150 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 6
Profondità in G 16
Numero degli utensili 6
Esecuzione con giraviti
Peso 0,487 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 952835 6
EAN / GTIN 4062406154646
Codice del produttore 952835 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952835: 1 pz.
Giravite sferopoliedrico esagonale HOLEX n. art. 627511 Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati