Assortimento di vaschette per minuteria easyPick, 36×20G, Modello: 75/2

Codice art.: 950400 75/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza contenitore 50 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 75 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 36
Per cassetti con profondità utile in G 20
Per cassetti larghezza utile 900 mm
Per cassetti profondità utile 500 mm
Peso 2,949 kg
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 950400 75/2
EAN / GTIN 4062406152949
Codice del produttore 950400 75/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in plastica.
I set riempiono completamente un cassetto 36×20G.

Per:

Cassetti 36×20G.

Contenuto:

Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951251: 5× Dim. 4×4/2; 10× Dim. 4×4/1; 5× Dim. 4×8/1; 4× Dim. 8×10/1

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "easyPick" Visualizza tutto