Armadio guardaroba con tettuccio obliquo e tramezza sporco-pulito, con zoccolo e serratura a cilindro DOM, Numero di armadietti: 2

Codice art.: 949731 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di apertura sportello: 110
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,8 mm
Angolo di apertura sportello 110 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altezza davanti 1.950 mm
Altezza dietro 2.180 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 500 mm
cad. Armadietto larghezza utile 2 × 240 mm
cad. Armadietto profondità utile 477 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile 1.420 mm
cad. Ripiano caschi con pannello di copertura obliquo con altezza utile 328 mm
Laghezza ripiano 298 mm
Profondità ripiano 477 mm
Peso 42 kg
Tipo di prodotto Armadio guardaroba

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949731 2
EAN / GTIN 4067263828761
Codice del produttore 949731 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio guardaroba con scomparto ultralargo e suddiviso per separare gli indumenti sporchi/puliti. La parete divisoria posta all’interno dello scompartimento serve per dividere gli indumenti da lavoro da quelli di tutti i giorni, mantenendo la massima igiene. Le due ante a battente a chiusura speculare possono essere chiuse in modo centralizzato tramite una serratura. Porte con foro di ventilazione a quadri. Con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli.
Con serratura a cilindro.
Con zoccolo.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati